詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819-70

品名 : 6本組 砥石セット(3mm軸)

仕様

<セット内容> 6本組セット
台形×2本
ストレート×2本
球形×2本
軸径 3mm
サイズ(mm) 台形:φ7×10
ストレート:φ6×13
球形:φ6
適合材質 合金鋼、工具鋼の焼入品の仕上げ
粒度 #80 最大回転数 36,000rpm
ケースサイズ 110×70×21(H)mm
プラスチックケース付
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/07 17:14現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0921ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top