品番 : EA819-80
品名 : 10本組 砥石セット(3mm軸)
仕様
| <セット内容> | 10本組セット 4×13×45(全長)mm(#120) 4×13×45(全長)mm(#180) 4×13×45(全長)mm(#320) 4×13×45(全長)mm(#600) 4×13×45(全長)mm(#1000) 6×15×45(全長)mm(#120) 6×15×45(全長)mm(#180) 6×15×45(全長)mm(#320) 6×15×45(全長)mm(#600) 6×15×45(全長)mm(#1000) ×各1本 |
軸径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #120・180・320・600・1000 | 最大回転数 | 30,000rpm |
| 用途 | 金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適 | ケースサイズ | 70×100×20(H)mm |
| セット総重量 | 70g | ||
| プラスチックケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/18 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0923ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
