詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AJ-73

品名 : 14mm/3mm軸 軸付ブラシ(黒豚毛)

仕様

メーカー ミニター 型番 FC1314
用途 クリーニング作業、研磨剤を用いての作業 最大回転数 12,000rpm
軸径 φ3.0mm 直径 φ14mm
高さ 7mm 全長 51mm
毛質 ハード 材質 黒豚毛
柔軟性・弾力性に優れ、しっかりとした腰がある毛材
表面繊維の凸凹が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高いため、研磨作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

430 (税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/25 12:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0928ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top