詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AK-7

品名 : 25mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(平型・スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

軸径 1/8”(3.2mm) 高さ 2.4mm
線径 0.13mm 直径 25mm
材質 スチール 最大回転数 37000rpm
追加説明
カタログ価格

430 (税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 18:33現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA819AJ-6
  • 品番

    EA819AJ-6

  • コメント

    25mm 3.0mm軸

バリエーション一覧
EA819AK-5 16mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(平型・スチール製)
EA819AK-35 16mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(平型・ステンレス製)
EA819AK-36 19mm/3.2mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AK-38 38mm/3.2mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top