品番 : EA819AX-13
品名 : 100mm/M10 フエルトバフ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
鏡面加工の研磨・ふき取り用
仕様
| メーカー | 柳瀬(YANASE) | 型番 | GPS100FS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鏡面加工の研磨・拭き取り用 | サイズ | φ100×25(厚)mm×M10(P1.5) |
| 最大回転数 | 8,000rpm | 硬さ | ソフト |
| 重量 | 100g | 付属品 | アーバー、研磨剤(青棒) |
| 研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。 | |||
| 電動グラインダーやストレートグラインダーで簡単に作業できます。 | |||
| ※ご使用にあたっては研磨剤(青棒・白棒)を使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA819AX-10 : M10x43mm/6mm軸 アーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
