品番 : EA819AX-14
品名 : 100mm/M10 フエルトバフ(フラップ型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
鏡面加工の良き相棒に!
仕様
メーカー | 柳瀬(YANASE) | 型番 | GPS100FF |
---|---|---|---|
用途 | 鏡面加工に | サイズ | φ100×25(厚)mm×M10(P1.5) |
最大回転数 | 8,000rpm | 重量 | 117g |
付属品 | アーバー、研磨剤(青棒) | ||
フラップ構造により曲面にもフィットします。 | |||
電動グラインダーやストレートグラインダーで簡単に作業できます。 | |||
空冷効果、バツグン。 | |||
※ご使用にあたっては研磨剤(青棒・白棒)を使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/15 05:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA819AX-10 : M10x43mm/6mm軸 アーバー |