品番 : EA819BH-26
品名 : 15x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | GA3051 |
|---|---|---|---|
| バフ材質 | 羊毛 | 最大回転数 | 15000rpm |
| 軸径 | 6.0mm | 全長 | 66mm |
| 外径 | 15mm | 高さ | 30mm |
| 硬さ | ソフト | 形状 | 三角錐 |
| 上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 | |||
| 形状変化が少なく、研磨剤の保持力にも優れ、効果的な 研磨ができます。 | |||
| 油分、水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上がり面が得られます。 | |||
| クッション性が高く、作業面に馴染みやすい適度な硬さです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BH-21 15x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ハード) |
| EA819BH-22 25x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ハード) |
| EA819BH-27 25x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト) |
| EA819BH-28 30x35mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト) |

