品番 : EA819BH-31
品名 : 30x10mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | GA3081 |
|---|---|---|---|
| バフ材質 | 羊毛 | 最大回転数 | 15000rpm |
| 軸径 | 6.0mm | 全長 | 46mm |
| 外径 | 30mm | 高さ | 10mm |
| 硬さ | ソフト | 形状 | 円柱 |
| 上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 | |||
| 形状変化が少なく、研磨剤の保持力にも優れ、効果的な研磨ができます。 | |||
| 油分、水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上がり面が得られます。 | |||
| クッション性が高く、作業面に馴染みやすい適度な硬さです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 03:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

