詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BT-161

品名 : 40mm 6角軸 ワイヤーブラシ(カップ型/鋼線)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

軸径 1/4”(6.35mm) 材質 スチール
ブラシサイズ 外径:40mm
線径:0.3mm
幅:25mm
最大回転数 3,800rpm
カップ型
追加説明
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 19:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA819BL-101
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top