詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819CX-3

品名 : 5本組/3mm軸 超硬バーセット

仕様

軸径 3.0mm軸 材質 タングステンカーバイド
刃径 6mm 刃長 13mm
全長 45mm ケースサイズ 69×33×75(H)mm
適合材質 一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅 刃形状 dカット(ダブル/ダイヤモンド)
5本組み
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,900 (税抜)/ 18,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/01 21:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0917ページ
ウェブカタログ画像
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top