品番 : EA819DC-18
品名 : 18本組 ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
| <セット内容> | 〈18本組セット〉 ・内面研削用(9本):(刃径×刃長): 1.0×3mm、1.5×4mm、2.0×4mm、2.5×5mm、 3.0×5mm、3.5×5mm、4.0×5mm、4.5×5mm、 5.0×5mm ・型研削用(9本):(刃径×刃長・角度): A:3×6mm、B:φ2mm、C:φ4mm、 D:5mm×60°、E:8mm×60°、F:5mm×60°、 G:8mm×60°、H:5×7mm、I:5×8mm×15° ・プラスチックケース入り |
軸径 | 3.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 45mm | 総重量 | 104g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,100 円(税抜)/ 39,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
