詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DF-35

品名 : 0.7x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

軸径 3mm 特長 切れ味がよくダイヤが長持ちします。
入数 1本入り 刃径 0.7mm
刃長 3mm 全長 50mm
粒度 #325
電着タイプ
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/06 17:52現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA819DF-105
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top