詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819EB-31

品名 : 15x20mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ナカニシ 型番 53320
用途 研磨仕上げ用 最大回転数 30000rpm
直径 15mm 高さ 20mm
硬さ ハード 重量 5.7g
入数 1本入り
追加説明 ●硬さ・・・ハード ●重量…5.7g
カタログ価格

620 円(税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 03:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top