品番 : EA819GA-912
品名 : 36本組 軸付砥石(3mm軸/PA)
仕様
| セット内容 | 軸付砥石 平型…5本 台形型…1本 逆台形型…6本 球型…3本 樽型…3本 逆台形先三角型…2本 ソロバン型…1本 円筒型…3本 丸型…2本 テーパー型…4本 逆テーパー型…2本 砲弾型…4本 |
軸径 | 3.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 30mm | 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 |
| 砥粒 | アルミナ | 粒度 | 【平型】#80(2本)、#100(3本) 【台形型】#80(1本) 【逆台形型】#80(3本)、#100(3本) 【球型】#80(2本)、#100(1本) 【樽型】#80(2本)、#100(1本) 【逆台形先三角型】#100(2本) 【ソロバン型】#100(1本) 【円筒型】#60(1本)、#80(1本)、#100(1本) 【丸型】#100(2本) 【逆テーパー型】#80(1本)、#100(1本) 【テーパー型】#80(1本)、#100(3本) 【砲弾型】#80(2本)、#100(2本) |
| 重量(g) | 160 | ||
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/04 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0922ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
