品番 : EA819J-16A
品名 : 6本組 超硬カッター(鉄鋳物用・6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | ① φ8×19×65mm ② φ10×19×65mm ③ φ12×19×65mm ④ φ10×27×75mm ⑤ φ12×30×75mm ⑥ φ10×9×53mm |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイト | 適合材質 | 鉄、一般鋼、鋳物、銅 |
| ケースサイズ | 165×95×30(H)mm | ||
| d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的 | |||
| 刃の角度を大きくし、刃の強度をあげているので、長持ちします | |||
| プラスチックケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 20:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
