品番 : EA819J-4B
品名 : 4本組 超硬カッター(6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | ① φ12×25×70mm(エンドカット) ② φ12×25×70mm ③ φφ12×30×75mm ④ φφ12×25×70mm |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイド | 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム |
| ケースサイズ | 165×95×30(H)mm | ||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド) 切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
33,800 円(税抜)/ 37,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 10:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA819JA-13B : 12x25x70mm/6mm軸 超硬カッター |
| セット商品 | EA819JB-13B : 12x25x70mm/6mm軸 超硬カッター |
| セット商品 | EA819JC-13 : 12x30mm/ 6mm軸 超硬カッター |
| セット商品 | EA819JF-13B : 12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
