品番 : EA819J-5A
品名 : 5本組 超硬カッター(6mm軸)
仕様
| <セット内容> | 5本組 画像左から (刃径×刃長×全長) 10×19×65mm×1 12×25×70mm×1 12×30×75mm×1 12×25×70mm×1 10×19×65mm×1 |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイド | ケースサイズ | 70×30×75(H)mm |
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/04 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0929ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

(刃径×刃長×全長)
10×19×65mm、12×25×70mm、12×30×75mm、12×25×70mm、10×19×65mm