品番 : EA819J-6A
品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | ① φ4×16×50mm ② φ6×19×50mm ③ φ8×19×65mm ④ φ10×19×65mm ⑤ φ12×19×65mm ⑥ φ16×25×70mm |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイト | 目の種類 | ダイヤ目 |
| 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム | ケースサイズ | 165×95×30(H)mm |
| エンドカット付き | |||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド) 切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます | |||
| 高い研削力によるスムーズな作業性 | |||
| 切りカスが細かいので回転が鈍りません | |||
| プラスチックケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 20:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
