品番 : EA819J-7A
品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | ① φ6×19×50mm ② φ10×19×65mm ③ φ11×25×70mm ④ φ12×19×65mm ⑤ φ12×25×70mm ⑥ φ16×25×70mm |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイト | 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム |
| ケースサイズ | 165×95×30(H)mm | ||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド) 切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| プラスチックケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
38,500 円(税抜)/ 42,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
