品番 : EA819J-9A
品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | ① φ4×16×50mm ② φ5×16×50mm ③ φ6×19×50mm ④ φ8×19×65mm ⑤ φ10×19×65mm ⑥ φ12×19×65mm |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイト | 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム |
| ケースサイズ | 145×100×21(H)mm | ||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド) 切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 高い研削力によるスムーズな作業性 | |||
| 切りカスが細かいので回転が鈍りません | |||
| プラスチックケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 15:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
