品番 : EA819KX-82
品名 : 中目/50mm クイックディスク(調整用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 粗さ | 中目 | 直径 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 25,000rpm | 入数 | 1枚 |
| 表面調整用 | |||
| EA819KG-14で使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819KX-81 粗目/50mm クイックディスク(調整用) |
| EA819KX-83 細目/50mm クイックディスク(調整用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819KG-14 : 50mm/6mm ラバーホルダーパッド(雄) |
| 本体 | EA157HA-10 : コンパクトエアーツール3機種セット |
ウェブカタログ画像
拡大

