品番 : EA819SX-11
品名 : 5.0Rx 10mm/6mm軸 面取ダイヤバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイゼン | 型番 | IMD-5.0 |
---|---|---|---|
刃径 | 10mm | 刃長 | 15mm |
全長 | 100mm | R | 5.0mm |
シャンク径 | 6mm | 粒度 | #120 |
被削材 | 超硬合金、セラミックス、石材、ガラスサーメット、MMC、シリコン、磁石 | 砥粒 | ダイヤモンド |
母材材質 | SK材 | 用途 | 超硬合金、ガラス、セラミックスなどの難削材や焼入れした金属の溝加工やコーナーのR加工に |
入数 | 1本 | ||
面取り用 | |||
R加工ツール | |||
グライディングセンタ・マシニングセンタ用 | |||
鉄系金属への使用は不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/16 19:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0974ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)