詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819SY-33

品名 : 6本組 ダイヤモンドバー(3mm軸)

仕様

<セット内容>
6本組セット
刃径×刃長
φ2.9mm、2.1×7.7mm、
2.2×9.0mm、5.3×0.8mm、
3.5×5.8mm、3.4×9.3mm
×各1本、プラスチックケース入り
軸径 3mm
砥粒 ダイヤモンドパウダー 粒度 #140(D126)
全長 44.5mm
電着タイプ
追加説明
カタログ価格

18,300 (税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/03/16 22:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0919ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top