品番 : EA819SY-37
品名 : 5本組 ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
| <セット内容> | 5本組セット ・EA819DF-1 (先端:φ1.6×4.6mm) ・EA819DF-2 (先端:φ1.9×5.0mm) ・EA819DF-11 (先端:φ1.5×1.8mm) ・EA819DG-1 (先端:φ1.6×4.6mm) ・EA819DG-2 (先端:φ2.1×7.7mm) |
全長 | 44.5mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3.0mm | 粒度 | #140 |
| ケースサイズ | 外寸:110×95×25(H)mm | ||
| ダイヤモンドパウダー付 | |||
| プラスチックケース入り | |||
| 電着タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0919ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
