品番 : EA819V-17A
品名 : 6本組 [TiAlNコート]超硬バー(6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | ① 4×16×50mm ② 5×16×50mm ③ 6×19×50mm ④ 8×19×65mm ⑤ 10×19×65mm ⑥ 12×19×65mm |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 目の種類 | ダイヤ目 | 材質 | タングステンカーバイト、TiAINコーティング |
| 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 | ケースサイズ | 145×100×21(H)mm |
| 多目的タイプ | |||
| dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。 | |||
| 高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。 | |||
| プラスチックケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
30,100 円(税抜)/ 33,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
