品番 : EA819V-3
品名 : 10本組 [Coated]超硬バー(6mm軸)
仕様
| <セット内容>10本組セット 刃径×刃長 |
10×19mm・12×25mm・10×19mm・ 12×25mm・12×10.8mm・10×16mm・ 12×25mm・10×19mm・12×25mm・ 12×30mm ×各1本、プラスチックケース入り |
材質 | タングステンカーバイト |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |
| TiAINコーティング(最も耐酸化性に優れ、高温の過酷な条件下で使用する工具、部品に効果が大きいコーティングです。) | |||
| dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,600 円(税抜)/ 73,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 00:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0934ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
