詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819V-4A

品名 : 5本組 [TiAlNコート]超硬バー(6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長 ① φ6×16×50mm
② φ8×22×69mm
③ φ10×19×65mm
④ φ12×30×75mm
⑤ φ16×33×78mm
軸径 6.0mm
材質 タングステンカーバイト 適合材質 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
ケースサイズ 165×95×30(H)mm
TiAINコーティング
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)
高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。
プラスチックケース入り
追加説明
アイコン
カタログ価格

35,400 円(税抜)/ 38,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/29 13:27現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • プラスチックケース入り
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top