詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819V-5A

品名 : 6本組 [TiAlNコート]超硬バー(6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長 ① φ6×13×50mm
② φ6×19×50mm
③ φ6×25×50mm
④ φ10×16×65mm
⑤ φ12×19×65mm
⑥ φ16×22×73mm
軸径 6.0mm
材質 タングステンカーバイト 適合材質 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
ケースサイズ 145×100×21(H)mm
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティング
切削性が高く、耐熱性にも優れます
プラスチックケース入り
追加説明
アイコン
カタログ価格

39,700 円(税抜)/ 43,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/19 06:35現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • プラスチックケース入り
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top