詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819VH-3

品名 : 3x 25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

軸径 6mm 刃径×刃長×全長 3×2.5×50mm
材質 タングステンカーバイト、TiAINコーティング 適合材質 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
追加説明 ●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945)
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/05 20:14現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA819VH-5 5x4.7mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VH-6 6x5.4mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VH-8 8x7.2mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VH-10 10x 9mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VH-11 11x9.9mm/6mm軸[Coated]超硬バー
EA819VH-12 12x10.8mm/6mm軸[Coated]超硬バー
EA819VH-16 16x14.4mm/6mm軸[Coated]超硬バー
EA819VH-19 19x17.1mm/6mm軸[Coated]超硬バー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top