品番 : EA819XA-1
品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長 | ① φ12×25mm ② φ12×25mm ③ φ10×25mm ④ φ12×30mm ⑤ φ10×19mm ⑥ φ12×25mm |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイド | 刃形状 | aluカット |
| 適合材質 | アルミニウム、プラスチック | ケースサイズ | 165×95×30(H)mm |
| aluカット(アルミニウムカット)は軟粘素材の切削に適しており、切粉排出に優れます。 | |||
| プラスチックケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
53,600 円(税抜)/ 58,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/14 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
