品番 : EA819XG
品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 刃径×刃長 | ① φ6×19mm ④ φ8×19mm ⑥ φ10×19m <エンドカット> ② φ6×19mm ③ φ8×19mm ⑤ φ10×19m |
軸径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイト | 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) |
| 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム | ケースサイズ | 110×95×25(H)mm |
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状 | |||
| 切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます | |||
| プラスチックケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0930ページ | ||||
代替品
![]() |
|

