品番 : EA819XS
品名 : 5本組 [TiAlNコート]超硬バー(3mm軸)
仕様
| 5本組 | |||
| サイズ(刃径×刃長×全長) | 1.5×6×38mm、3×13×38mm、3×11×39mm、3×13×38mm、3×8×38mm | 軸径 | 3.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイト | ||
| TiAINコーティング(最も耐酸化性に優れ、高温の過酷な条件下で使用する工具、部品に効果が大きいコーティングです。) | |||
| 目の種類 | ダイヤ目 | ||
| 高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。 | |||
| 付属品 | プラスチックケース(110×95×25(H)mm) | 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |
| 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) | ||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/24 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0918ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
