品番 : EA819XS-1
品名 : 5本組 [TiAlNコート]超硬バー(3mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | ① φ1.5×6×38mm(エンドカット) ② φ3×13×38mm(エンドカット) ③ φ3×11×39mm ④ φ3×13×38mm ⑤ φ3×8×38mm |
軸径 | 3.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイト | 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |
| ケースサイズ | 140×75×27(H)mm | ||
| TiAlNコーティング | |||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド) 切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。 | |||
| プラスチックケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
