詳細表示

このページのURL:

品番 : EA820CB-55

品名 : 55mm ALC用コア替刃

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 PCALC55C
刃先外径 55mm 有効長 130mm(カッター長:160mm)
入数 1個
・ポリクリックシリーズ
EA820C-55、EA820CA-55用替刃
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に楽々切断。
追加説明
カタログ価格

7,780 (税抜)/ 8,558 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/28 06:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0954ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top