品番 : EA822A-204
品名 : 8本組 超硬付ホールソーセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PC378ALBOX4 |
---|---|---|---|
<セット内容> | ホルソー刃先外径:φ20・φ22・φ25・φ28・φ30・φ32・φ35・φ38mm(各1本)、 シャンクS(センタードリル付)×1本、 センタードリル×1本 |
有効長 | 4mm |
シャンク径 | 10mm | 用途 | FRP、樹脂板等への穴あけ作業に |
替シャンク | EA822A-5(ストレート用) | ||
回転専用、ポリクリックシャンク | |||
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能 | |||
ケースサイズ | 345×185×100(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,200 円(税抜)/ 36,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 06:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)