品番 : EA822G-50S
品名 : 50mm 浴槽用ホールソーセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SL578DST050 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | φ50mm超鋼ホールソー×1本 φ50mmダイヤ刃ホルソー×1本 シャンク(ストレート10mm/EA820CS-1)×1本付 超硬センタードリル×1本 ハイスセンタードリル×1本 六角レンチ×1本 プラスチックケース入り |
||
| 回転専用 | |||
| 有効長 | 4mm | シャンク径 | 10mm |
| 刃先径 | 50mm | ケースサイズ | 77×172×77mm |
| 総重量 | 413g | 用途 | ホーローバス、ステンレスバス、 一般ホーロー製品の穴あけに |
| 替刃として、EA822C-14~EA822C-65もお使いいただけます。 | |||
| 浴槽の種類と使用するカッター ◇ホーロー浴槽の場合 (1)ダイヤ刃ホールソーでホーロー層を切削してください。 (2)超硬刃ホールソーで鋳物層に穴あけを行ってください。 ◇ステンレス浴槽の場合 ・超硬刃ホールソーで穴あけを行ってください。 ◇人造大理石浴槽の場合 ・ポリエステル系の浴槽:ダイヤ刃ホールソーで穴あけを行ってください。 ・アクリル系の浴槽:超硬刃ホールソーで穴あけを行ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/05 02:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA820CS-1 : 10mm ホールソー用ストレートシャンク |
