品番 : EA823L-117
品名 : 118mm ホールソー[LENOX]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
21/04/23 ●サイズ 誤:117mm 正:118mm (NO.52 0963)
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 5121747 |
---|---|---|---|
材質 | 刃先:ハイス鋼、 背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造 |
刃先硬度 | HRC63~65 |
穴あけ深さ | 最大38mmまで可能 | 用途 | ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能 |
有効長 | 38mm | サイズ | 118mm |
つばがないので貫通します | |||
ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,850 円(税抜)/ 9,735 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 01:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA823L-5A : 1/2" ホールソー用アーバー(大) |
オプション | EA823L-5S : 1/2" ホールソー用アーバー(スナップバック式) |
オプション | EA823L-7S : 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式) |