品番 : EA823LY-5A
品名 : [超硬付]ホールソーセット(水道設備用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 30294600CTP |
---|---|---|---|
セット内容 | 水道設備用 ・ホールソー:6本 EA823LZ-19、EA823LZ-22 EA823LZ-29、EA823LZ-38 EA823LZ-44、EA823LZ-57(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、アーバー(各1本) ・六角レンチ:3本 ・収納ケース |
||
<ホールソー仕様> ・サイズ:19・22・29・38・44・57mm ・有効長:38mm ・穴あけ深さ:最大38mmまで可能 ・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 ・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。 ・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。 ・つばがないので貫通します。 ・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。 |
|||
<アーバー仕様> ・六角シャンク:12.7mm(1/2インチ) ・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています ・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 16:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA823L-4A : 1/2" ホールソー用アーバー(小) |
拡大