品番 : EA823LY-6A
品名 : [超硬付]ホールソーセット(電気設備用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 30295600CTL |
---|---|---|---|
セット内容 | 電気設備用 ・ホールソー:6本 EA823LZ-22、EA823LZ-29 EA823LZ-35、EA823LZ-44 EA823LZ-51、EA823LZ-64(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、アーバー(各1本) ・六角レンチ:3本 ・収納ケース |
||
<ホールソー仕様> ・サイズ:22・29・35・44・51・64mm ・有効長:38mm ・穴あけ深さ:最大38mmまで可能 ・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 ・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。 ・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。 ・つばがないので貫通します。 ・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。 |
|||
<アーバー仕様> ・六角シャンク:12.7mm(1/2インチ) ・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。 ・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 10:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA823L-4A : 1/2" ホールソー用アーバー(小) |
拡大