品番 : EA824AA-2A
品名 : 1.5-10.0mm ドリルセット(15本組/HSS)
仕様
| <セット内容>15本組セット サイズ |
1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り |
全長 | 40~130mm(サイズにより異なります) |
|---|---|---|---|
| 有効長 | 16~80mm(サイズにより異なります) | ケースサイズ | 160×100×40mm |
| 重量(g) | 420 | 材質 | HSS(ハイス) |
| 用途 | 木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等 | ||
| プラスチックケース入り | |||
| 先端部セルフポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,760 円(税抜)/ 8,536 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/10 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0877ページ | ||||
代替品
![]() |
|

