品番 : EA824BB
品名 : 1.0- 13mm/100本組 ストレートドリル(HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | <セット内容> | ・1.0~10.0mm(0.1mmとび) ・10.5~13.0mm(0.5mmとび) ・10.9mm ・11.9mm ・12.9mm (各1本入り) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 100本 | 全長 | 40~152mm |
| 溝長 | 18~114mm | 先端角 | 118° |
| ねじれ角 | 標準 | 材質 | HSS(ハイス) |
| 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) | 対応被削材 | 構造鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 総重量 | 4kg | ||
| 回転台付ケース入り | |||
| 総研磨仕上げで切れ味が良い | |||
| 切粉の排出が良い | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
134,500 円(税抜)/ 147,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/25 17:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0877ページ | ||||
