詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BX-13

品名 : 1.5-12.7mm ドリル用深さ調整アダプター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

一般ドリル刃・石工ドリル刃 用
適用ドリル直径 小:1.5~6.0mm 大:6.0~12.7mm 材質 プラスチック
サイズ 小:φ18×30(H)mm、大:φ30×47(H)mm 重量 小:6g 大:22g
特長
 ・ドリル穴あけの深さが自由に調整できます。
 ・正確な深さで正確に止まります。
 ・あて推量の深さの穴あけの解決により、材料の無駄使いも解決。
 ・時間短縮で能率アップ
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/03 09:23現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top