品番 : EA824DL-22
品名 : 1.5- 5.0㎜/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用)
仕様
| 〈セット内容〉 | 1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0mm (各1本) | 六角シャンク | 6.35mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | CO-HSS(コバルトハイス) | 適用機種 | ・充電式ドライバー ・充電式ドリルドライバー ・スクリュードライバー |
| 入数 | 10本 | ||
| ステンレス、一般鋼材、軽金属の穴あけに | |||
| クロスシンニング加工で喰いつき抜群、軽い切れ味 | |||
| コバルトハイス鋼を使用することで強靭性、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/31 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0890ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
