品番 : EA824FK-130
品名 : 1.0- 6.0mm/130本組 ストレートドリル(HSS)
仕様
| 入数 | 130本(各サイズ10本入) | サイズ(mm) | 1.0~6.0(0.5mmとび) |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | 鉄 |
| サイズ(刃先外径) | 1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.3,3.5,4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0mm | 有効長 | 12,18,24,30,33,36,39,43,47,52,57mm |
| 全長 | 36,40,49,57,61,65,70,75,80,86,93mm | 先端角 | 118° |
| シンニング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/09 03:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0878ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
