品番 : EA824FM-125
品名 : 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル(Co-HSS)
仕様
| 入数 | 25本 | サイズ(mm) | 1.0~13.0(0.5mmとび) |
|---|---|---|---|
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 対応被削材 | 鉄、ステンレス |
| サイズ(刃先外径) | 1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm | 有効長 | 12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm |
| 全長 | 34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133,142,151mm | 先端角 | 135° |
| シンニング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/10 10:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0879ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
