品番 : EA824FM-141
品名 : 6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル(Co-HSS)
仕様
| 入数 | 41本 | サイズ(mm) | 6.0~10.0(0.1mmとび) |
|---|---|---|---|
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 対応被削材 | 鉄、ステンレス |
| サイズ(刃先外径) | 6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm | 有効長 | 57,63,69,75,81,87mm |
| 全長 | 93,101,109,117,125,133mm | 先端角 | 135° |
| シンニング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,800 円(税抜)/ 48,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0879ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
