詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824JB-106

品名 : 6.0x 90mm ジグソードリル(HSS)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

非鉄金属、木材、プラスチックに。
材質 HSS(ハイス) 軸径 6mm
ドリル径 6mm 全長 90mm
適正回転数 1000~2000rpm 先端角度 118°
有効長 58mm
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/22 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top