詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824MD-4

品名 : 4.5x 55mm 沈めフライス(皿小ねじ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 HSS(ハイス) 用途 機械工作用。穴あけと沈め穴加工が同時にできます。
沈め穴角度 90° 下穴径 4.5mm
沈め穴径 9.5mm 全長 55mm
シャンク径 6mm
追加説明
カタログ価格

3,920 (税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 05:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA824FW-4
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top