品番 : EA824N-10C
品名 : 2.0- 6.0mm/10本組 ストレートドリル(TiN-HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | GSDSET10 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10本 | サイズ(mm) | 2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・6.0 |
| 材質 | TiN-HSS(チタンコーティングハイス) | 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス |
| 先端角 | 118° | ケースサイズ | 125×70×16mm |
| 総重量 | 107g | ||
| Gコーティング | |||
| シンニング付(3mm以上) | |||
| 丸軸 | |||
| ステンレス鋼からアルミまで対応する汎用ドリルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0879ページ | ||||
