詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824N-5

品名 : 2.0- 6.0mm/5本組 ストレートドリル(HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 DIYSET5
<セット内容>5本組セット
  サイズ
2.0・3.0・4.0・5.0・6.0mm(各1本入)
ケース付
入数 5本
材質 HSS(ハイス) ケースサイズ 125×53×15mm
用途 鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材等
小さな力でぐいぐい入る。加工始めの滑りが小さい。
電動ドリル用
追加説明
カタログ価格

1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 06:47現在)

商品入数 1 販売単位 組

代替品

EA824FJ-106
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top